Motion
BKCRF760-50KEPT-B9-JS1

BOSTON GEAR
BKCRF760-50KEPT-B9-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 50:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI12726555
N° MFRBKCRF760-50KEPT-B9-JS1
Prix15,949.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCRF760-50KEPT-B9-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 50:1 rapport, 6.0000 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.2500 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI12726555
N° MFRBKCRF760-50KEPT-B9-JS1
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
Prix15,949.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    6.0000 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    2.2500 po
  • Ratio
    50:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
BKCRF760-50KEPT-B9-JS1 SPE DÉLAVÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté