Motion
HFHMA724X-80KZT-B5-H5-P23

BOSTON GEAR
HFHMA724X-80KZT-B5-H5-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12726738
N° MFRHFHMA724X-80KZT-B5-H5-P23
Prix5,554.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMA724X-80KZT-B5-H5-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12726738
N° MFRHFHMA724X-80KZT-B5-H5-P23
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
Prix5,554.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    62.1 lb, 28.168 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W12873
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HFHMA724X-80KZT-B5-H5-P23 ROUGE VITESSE WORM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté