Motion
FWC752-600ET-B5-H

BOSTON GEAR
FWC752-600ET-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI12726974
N° MFRFWC752-600ET-B5-H
Prix11,867.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC752-600ET-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI12726974
N° MFRFWC752-600ET-B5-H
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
Prix11,867.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    752
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    600:1
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    238.1 lb, 108.001 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W13092
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FWC752-600ET-B5-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Les clients ont également acheté