Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal150:1
- Taille de sortie2.1875 po
- Ratio150:1
- Poids118.1 lb, 53.57 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationH1 Lubrifiant de qualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricantW13239
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- Convient à un environnement de lavageOui
Aperçu
Description du fabricant
HFHMA732-150KEZT-B7-H1-P35 VITESSE DU BOIS RE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité