Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio25:1
- Poids45.1 lb, 20.457 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW13886
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Trousse de base standardKit B5