Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier715
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio30:1
- Poids25.1 lb, 11.385 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationMobil SHC 634
- Numéro de catalogue du fabricantW14120
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieHQC700
- Trousse de base standardKit B5