Motion
RF752-20ET-B11-H

BOSTON GEAR
RF752-20ET-B11-H

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI12727876
N° MFRRF752-20ET-B11-H
Prix9,617.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF752-20ET-B11-H

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 20:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 1.3750 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 210TC/250UC
N° D’ARTICLE MI12727876
N° MFRRF752-20ET-B11-H
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
Prix9,617.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1300 po
  • Taille d’entrée
    1.3750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC/250UC
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
RF752-20ET-B11-H RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté