Motion
UTR075-016-0-RM075-52A

BOSTON GEAR
UTR075-016-0-RM075-52A

16:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI12728028
N° MFRUTR075-016-0-RM075-52A
Prix13,385.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
UTR075-016-0-RM075-52A

16:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI12728028
N° MFRUTR075-016-0-RM075-52A
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
Prix13,385.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    075
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    52A
  • Rapport nominal
    16:1
  • Ratio
    16:1
  • Poids
    5.03 kg, 11.10 lb

Détails

  • Ratio réel
    16.00:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    42-314278-L254
  • Numéro CUP du fabricant
    191191894216
  • Série
    UTR
  • CUP_NON
    191191894216

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES PLANÉTAIRE UTR075-016-0-RM075-52A