Motion
724-40KT-G3

BOSTON GEAR
724-40KT-G3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 40:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12728149
N° MFR724-40KT-G3
Prix2,380.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
724-40KT-G3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 40:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12728149
N° MFR724-40KT-G3
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
Prix2,380.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
724-40KT-G3 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS