Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant7240
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio40:1
- Poids40.10 lb, 18.189 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW14625
- Type de montageBride de sortie creuse – montage à droite
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700