Motion
SBKCSFWC721-100KPT-B5-GS4

BOSTON GEAR
SBKCSFWC721-100KPT-B5-GS4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12728285
N° MFRSBKCSFWC721-100KPT-B5-GS4
Prix7,004.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCSFWC721-100KPT-B5-GS4

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12728285
N° MFRSBKCSFWC721-100KPT-B5-GS4
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
Prix7,004.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    38.10 lb, 17.28 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W14720-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCSFWC721-100KPT-B5-GS4 BORDURE DÉLAVÉE