Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Ratio1200:1
- Poids64.1 lb, 29.08 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantW08012
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B5