Motion
FHMA726X-250KZT-B5-G5

BOSTON GEAR
FHMA726X-250KZT-B5-G5

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12729583
N° MFRFHMA726X-250KZT-B5-G5
Prix5,755.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA726X-250KZT-B5-G5

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 250:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12729583
N° MFRFHMA726X-250KZT-B5-G5
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
Prix5,755.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    250:1
  • Ratio
    250:1
  • Poids
    74.1 lb, 33.611 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W08046
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FHMA726X-250KZT-B5-G5 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Les clients ont également acheté