Motion
PA100568  CHH-6135Y-SB-43 213TC/215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA100568 CHH-6135Y-SB-43 213TC/215TC

43:1 Réduction, 43:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI12731226
N° MFRPA100568 CHH-6135Y-SB-43 213TC/215TC
Prix7,221.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA100568 CHH-6135Y-SB-43 213TC/215TC

43:1 Réduction, 43:1 rapport, type d’entrée face en C, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI12731226
N° MFRPA100568 CHH-6135Y-SB-43 213TC/215TC
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
Prix7,221.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6135Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC/215TC
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA100568 CHH-6135Y-SB-43 213TC/215TC