Motion
CHH-6195Y-SB-21 284TC ~ 286TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHH-6195Y-SB-21 284TC ~ 286TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI12731387
N° MFRCHH-6195Y-SB-21 284TC ~ 286TC
Prix20,150.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHH-6195Y-SB-21 284TC ~ 286TC

21:1 Réduction, 21:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI12731387
N° MFRCHH-6195Y-SB-21 284TC ~ 286TC
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
Prix20,150.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6195Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    284TC/286TC
  • Ratio
    21:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA116371
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    21:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA116371 CHH-6195Y-SB-21 284TC ~ 286TC