Motion
ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G

Pâte de montage de roulement, épaississant au lithium, base d’huile synthétique, qualité 2 Nlgi, -30 à +140°C, tube de 70G
N° D’ARTICLE MI12731729
N° MFRARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G
Prix29.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G

Pâte de montage de roulement, épaississant au lithium, base d’huile synthétique, qualité 2 Nlgi, -30 à +140°C, tube de 70G
N° D’ARTICLE MI12731729
N° MFRARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G
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
Prix29.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    70 g
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile synthétique
  • Composition
    Lithium, huile synthétique
  • Type de contenant
    Tube
  • Épaississeur de graisse
    Lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °C

Aperçu

Description du fabricant
ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G GRAISSE/HUILES,