Motion
12MXG5K-XTP XREEL

GATES RUBBER CO
12MXG5K-XTP XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.17 po, Pression de service 5000 psi/ 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi/ 1379 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12732790
N° MFR12MXG5K-XTP XREEL
Prix36.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12MXG5K-XTP XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.17 po, Pression de service 5000 psi/ 344.7 bar, Pression d'éclatement 20000 psi/ 1379 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12732790
N° MFR12MXG5K-XTP XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    220 pi / 67.1 m
  • Rayon de courbure minimum
    4.7 po / 120 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.17 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    20000 psi / 1379 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile - Type C2
  • Type de couvercle
    XtraTuff Plus
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Extrêmement élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46790004
  • Numéro CUP du fabricant
    770075831686
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Construit avec la technologie en spirale tissée Xpiral de Gates brevetée, le tuyau hydraulique MegaSys de la série MXG de la série 5K est léger, très flexible et qualifié pour un MILLION de cycles d’impulsion. Le MXG de 5K dépasse les performances des constructions en spirale métallique, mais avec le poids et la flexibilité plus faibles entraînés par la technologie de science des matériaux Gates. Le couvercle XtraTuff de la série de tuyaux MXG de 5K offre 25X la résistance à l’abrasion des couvercles standard, ainsi que l’impressionnante résistance à l’ozone.
  • Type de renforcement
    Spirale tissée brevetée Xpiral .
  • Marque de commerce
    MXG5K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075831686
  • Pression de service
    5000 psi / 344.7 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HYD XREEL 12MXG5K-XTP