Spécifications
Détails
- Classe ANSIANSI/ISEA Type R Classe 3
- CouleurHybride : jaune fluorescent et bleu marine
- Catalogue du fabricantthinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/470/
- Matériel10 oz Mod. Molleton en mélange
Aperçu
- Le style à couleurs contrastées garde le vêtement professionnel au travail.
- Capuchon à cordon de serrage avec verrous de cordon qui s’ajuste sur un casque de sécurité standard
- La coupe généreuse permet des mouvements sans restriction
- Deux grandes poches avant avec ouverture en biais
- Fermeture à glissière ignifuge à l’avant avec agrafe au cou
- Poignets et bande de taille en tricot côtelé pour maintenir le chandail en molleton en place
- Conformément à la conformité ANSI, les tailles XS-MD auront 2 rangées de garnitures sur les manches, les tailles G et supérieures auront 1 rangée de garnitures sur les manches
- FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
- Le capuchon est doublé de molleton