Spécifications
Dimensions
- Poids10 oz
Détails
- Classe ANSIANSI/ISEA Type R Classe 3
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 70E, NFPA 2112, ANSI/ISEA 107 Type R Classe 3, ASTM F1506, CSA Z462, OSHA 1910.269
- Cote anti-arcs19 cal/cm2
- CouleurJaune fluorescent
- DescriptionChandail à capuchon haute visibilité DRIFIRE FR Classe 3
- Catalogue du fabricantthinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/470/
- MatérielMolleton
- Gamme de produitsDRIFIRE
- SérieFR
- Style chemiseChandail
- Style de manchesChandail à manches longues
Aperçu
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Capuchon à cordon de serrage avec verrous de cordon qui s’ajuste sur un casque de sécurité standard
- Fermeture à glissière couverte à l’avant
- Deux poches plaquées renforcées à l’avant
- FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
- Conformément à la conformité ANSI, les tailles XS-MD auront 2 rangées de garnitures sur les manches, les tailles G et supérieures auront 1 rangée de garnitures sur les manches