Motion
SP15.0175

GRACO INC
SP15.0175

Pompe Saniforce en acier inoxydable de qualité alimentaire - 105 gal/min max, 120 psi max, 1-1/2 po entrée/sortie, 1/2 po solides max., section fluide surmoulée EPDM, bille EPDM, section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane surmoulée EPDM
N° D’ARTICLE MI12748039
N° MFRSP15.0175
Prix26,148.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
SP15.0175

Pompe Saniforce en acier inoxydable de qualité alimentaire - 105 gal/min max, 120 psi max, 1-1/2 po entrée/sortie, 1/2 po solides max., section fluide surmoulée EPDM, bille EPDM, section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane surmoulée EPDM
N° D’ARTICLE MI12748039
N° MFRSP15.0175
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
Prix26,148.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 pi 8-5/8 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Poids
    89 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    EPDM
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    ATEX, IECEx, conforme à la norme FDA, EC 1935/2004
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage EPDM
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/2 po
  • Débit maximum
    105 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Double membrane pneumatique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25R689
  • Matériaux mouillés
    Surmoulage EPDM

Aperçu

Description du fabricant
POMPE SP15.0175 SANIFORCE AODD, 1590PH.PS