Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 113/16 po
- Hauteur1.02 po
- Taille hexagonale0.94 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.61 po
- Longueur1.03 po
- Longueur totale1.03 po
- Taille du filetage13/16-20
- Largeur0.96 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurPassivé
- Série de tuyaux compatibles2808
- Nom abrégé de la connexion 1UNEF
- Style de fin 1UNEF
- Filetage de l’extrémité 113/16-20
- Sexe finalFemme
- FinitionPassivé
- Finition/revêtementPassivé
- Numéro de catalogue du fabricant1208-8C
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production