Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Hauteur0.37 po
- Facteur de coupure du tuyau0.32 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Diamètre intérieur0.17 po
- Longueur1.32 po
- Diamètre extérieur0.37 po
- Longueur totale1.32 po
- Largeur0.37 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- CouleurPlacage de zinc
- Série de tuyaux compatibles1503
- FinitionPlacage de zinc
- Finition/revêtementPlacage de zinc
- Numéro de catalogue du fabricant1241-4B
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielLaiton
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production