Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.62 po
- Facteur de coupure du tuyau0.81 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.27 po
- Longueur2.49 po
- Diamètre extérieur1.62 po
- Longueur totale2.49 po
- Largeur1.62 po
Détails
- Matériau du corpsLaiton
- CouleurPlacage de zinc
- Série de tuyaux compatibles1503
- FinitionPlacage de zinc
- Finition/revêtementPlacage de zinc
- Numéro de catalogue du fabricant1251-24B
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielLaiton
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production