Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.75 po
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur1.82 po
- Taille hexagonale1.25 po
- Facteur de coupure du tuyau2.17 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.58 po
- Longueur3.42 po
- Diamètre extérieur1.56 po
- Longueur totale3.42 po
- Poids global1.60 lb
- Taille du filetage1 1/16-12
- Poids1.60 lb
- Largeur1.56 po
Détails
- ApplicationHydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Utiliser H277 ou H435 en cas de risque de choc électrique
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurPlaqué zinc-nickel
- Série de tuyaux compatibles2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionPlaqué zinc-nickel
- Finition/revêtementPlaqué zinc-nickel
- Numéro de catalogue du fabricant1AA12FJB12TZ
- Numéro CUP du fabricant678146169396
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146169396
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau