Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 113/16 po
- Hauteur1.30 po
- Taille hexagonale1.13 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.38 po
- Longueur3.20 po
- Longueur totale3.20 po
- Taille du filetage13/16-16
- Largeur1.22 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 113/16-16
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1AA8RH8
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau