Motion
1GA24FR20
Raccords de tuyau à sertir femelles ORS Swivel Aeroquip série 1G
N° D’ARTICLE MI12793024
N° MFR1GA24FR20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles ORS Swivel Aeroquip série 1G
N° D’ARTICLE MI12793024
N° MFR1GA24FR20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Hauteur
    2.59 po
  • Taille hexagonale
    2.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.15 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.05 po
  • Longueur
    4.39 po
  • Longueur totale
    4.39 po
  • Poids global
    1.37 lb
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    1.37 lb
  • Largeur
    2.59 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
  • Nom abrégé de la connexion 1
    VD
  • Style de fin 1
    VD
  • Filetage de l’extrémité 1
    2-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1GA24FR20
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1GA24FR20 FTNG (PERM), VD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau