Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Type de taille de fin 17/8 po
- Extrémité 2 Taille1 1/4 po
- Type de taille End 21 1/4 po
- Hauteur1.38 po
- Hexagonales1.375 po
- Taille hexagonale1.375 po
- Longueur1.30 po
- Longueur totale1.30 po
- Poids0.19 lb
- Largeur1.38 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 202220 SAE 37 mâle évasé/SAE mâle
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage1 1/4-18
- Type de fin 2EIG
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant202220-10-12S
- Numéro CUP du fabricant678146098023
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie 202220
- CUP_NON678146098023
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE