Motion
2216-4-10S
Tuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2216 pour le bossage du joint torique SAE
N° D’ARTICLE MI12793583
N° MFR2216-4-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2216 pour le bossage du joint torique SAE
N° D’ARTICLE MI12793583
N° MFR2216-4-10S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    7/8 po
  • Type de taille End 2
    7/8 po
  • Hauteur
    1.00 po
  • Hexagonales
    1 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Longueur
    0.81 po
  • Longueur totale
    0.81 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Tuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2216 pour le bossage du joint torique SAE
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/4-18
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Style de fin 2
    ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14
  • Type de fin 2
    ORB
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2216-4-10S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146187895
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 2216
  • CUP_NON
    678146187895

Aperçu

Description du fabricant
2216-4-10S BANDE D’ACIER ADAPTATEUR
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE