Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Hauteur0.69 po
- Taille hexagonale0.69 po
- Facteur de coupure du tuyau0.93 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Diamètre intérieur0.24 po
- Longueur2.17 po
- Longueur totale2.17 po
- Taille du filetage3/8-18
- Largeur0.69 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant2412-6-6S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production