Motion
259-1251-24
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1251 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI12793874
N° MFR259-1251-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1251 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI12793874
N° MFR259-1251-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.62 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.8 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Diamètre intérieur
    1.27 po
  • Longueur
    2.49 po
  • Diamètre extérieur
    1.62 po
  • Longueur totale
    2.49 po
  • Largeur
    1.62 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Numéro de catalogue du fabricant
    259-1251-24
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
259-1251-24 FTNG (REUS), SAE 37
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif