Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/2 po
- Hauteur2.18 po
- Taille hexagonale2 po
- Facteur de coupure du tuyau1.8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.29 po
- Longueur3.45 po
- Diamètre extérieur2 po
- Longueur totale3.45 po
- Poids global1.93 lb
- Taille du filetage1 1/2-11 1/2
- Poids1.93 lb
- Largeur2.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11 1/2-11 1/2
- Sexe finalHomme
- Numéro de catalogue du fabricant259-1252-24-24
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production