Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Type de taille de fin 17/8 po
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille End 23/8 po
- Hauteur0.94 po
- Hexagonales0.937 po
- Taille hexagonale0.937 po
- Longueur1.70 po
- Longueur totale1.70 po
- Poids0.14 lb
- Largeur0.94 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Mot-clé de descriptionTuyau adaptateurs droits Aeroquip série 2021 /Évasion 37°
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2NPTF
- Extrémité 2 Filetage3/8-18
- Type de fin 2NPTF
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant259-2021-6-10
- Numéro CUP du fabricant678146053671
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable 316
- SérieSérie 2021
- CUP_NON678146053671
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE