Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 5/8 po
- Hauteur2.31 po
- Taille hexagonale2 po
- Facteur de coupure du tuyau1.8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-20
- Diamètre intérieur du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur1.05 po
- Longueur3.42 po
- Longueur totale3.42 po
- Taille du filetage1 5/8-12
- Largeur2.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurPassivé
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1UNF
- Style de fin 1UNF
- Filetage de l’extrémité 11 5/8-12
- Sexe finalFemme
- FinitionPassivé
- Finition/revêtementPassivé
- Numéro de catalogue du fabricant259-2411-20
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production