Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/16 po
- Type de taille de fin 11/16 po
- Hauteur1.13 po
- Hexagonales1.125 po
- Taille hexagonale1.125 po
- Longueur1.28 po
- Longueur totale1.28 po
- Poids0.23 lb
- Largeur1.13 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 900599 Fiche évasée 37˚
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11/16-12
- Type de fin 1SAE 37
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant259-900599-12
- Numéro CUP du fabricant678146182265
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable 316
- SérieSérie 900599
- CUP_NON678146182265
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE