Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Type de taille de fin 19/16 po
- Hauteur0.63 po
- Hexagonales0.625 po
- Taille hexagonale0.625 po
- Longueur0.84 po
- Longueur totale0.84 po
- Poids0.04 lb
- Largeur0.63 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 900599 Fiche évasée 37˚
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Type de fin 1SAE 37
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant259-900599-6
- Numéro CUP du fabricant678146182272
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable 316
- SérieSérie 900599
- CUP_NON678146182272
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE