Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure7.38 po
- Taille du tableau de bord-16
- Hauteur1.23 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.88 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.88 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.23 po
- Diamètre extérieur1.23 po
- Épaisseur du mur0.175 po
- Poids0.44 lb
- Largeur1.23 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- DemandesHydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- Pression d’éclatement3200 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Pression du tuyau800 psi
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier plaqué laiton
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Numéro de catalogue du fabricant2651-16RL
- Numéro CUP du fabricant678146084101
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale800 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale800 psi
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale800 psi
- Normes respectéesApprouvé MSHA|DNV|USCG
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Applications typiquesHydraulique, essence, carburant et huiles de lubrification, air et eau.
- CUP_NON678146084101
- Pression de service800 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température