Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau10
- Rayon de courbure minimum4
- Tuyau nominal intérieur Diamètre5/8 po
Détails
- ApplicationHydraulique général, manutentionmaterale, transfert chimique, direction de la rouille
- CouleurNoir
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du couverclePolyuréthane
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Type de renfort de tuyauTextile
- Pression de fonctionnement maximale1525
- Pression de service maximale1525
- Matériau du tubeNylon
- Pression de service1525 psi