Motion
3TR8N-06-050BX

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR8N-06-050BX

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 4050 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795176
N° MFR3TR8N-06-050BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR8N-06-050BX

Tuyau hydraulique - DI 3/8 po, pression de service 4050 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795176
N° MFR3TR8N-06-050BX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Rayon de courbure minimum
    2.25
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Application
    Hydraulique général, manutentionmaterale, transfert chimique
  • Couleur
    Orange
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Pression de fonctionnement maximale
    4050
  • Pression de service maximale
    4050
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Pression de service
    4050 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3TR8N-06-050BX , THERMO, SYNFLEX