Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.63 po
- Longueur1.10 po
- Longueur totale1.10 po
- Poids0.26 lb
- Largeur1.63 po
Détails
- Type d’adaptateurÉcrous pivotants
- Numéro de catalogue du fabricantFC2326-16-259
- Numéro CUP du fabricant678146043306
- MatérielAcier inoxydable
- TypeÉcrous pivotants
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE