Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1 po
- Taille du tableau de bord-5
- Hauteur0.60 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.25 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.58 po
- Diamètre extérieur0.58 po
- Épaisseur du mur0.33 po
- Poids0.22 lb
- Largeur0.60 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHuiles hydrauliques, de carburant brut et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester phosphate.
- DemandesHuiles hydrauliques, de carburant brut et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester phosphate.
- Pression d’éclatement6000 psi
- CouleurBleu
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Pression du tuyau1500 psi
- Matériau de renforcement du tuyauFil en acier plaqué laiton
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Numéro de catalogue du fabricantFC234-05RL
- Numéro CUP du fabricant678146077202
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Température maximale302 °F
- Pression de service maximale1500 psi
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnementL’utilisation avec le biodiesel ne doit pas dépasser 100 C [212 F] avec B2 à B25
- Pression nominale1500 psi
- Normes respectéesABS|USCG|DNV|Approuvé par MSHA|USCG AI
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Applications typiquesHuiles hydrauliques, de carburant brut et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester phosphate.
- CUP_NON678146077202
- Pression de service1500 psi
- Température de fonctionnement max.302°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température