Motion
FC234-10RL
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.94 po DE, pression de service de 1250 psi, pression d’éclatement de 5000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI12799031
N° MFRFC234-10RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1/2 po DI, 0.94 po DE, pression de service de 1250 psi, pression d’éclatement de 5000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube intérieur AQP
N° D’ARTICLE MI12799031
N° MFRFC234-10RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    2.25 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Hauteur
    0.96 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.94 po
  • Diamètre extérieur
    0.94 po
  • Épaisseur du mur
    0.44 po
  • Poids
    0.45 lb
  • Largeur
    0.96 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Huiles hydrauliques, de carburant brut et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester phosphate.
  • Demandes
    Huiles hydrauliques, de carburant brut et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester phosphate.
  • Pression d’éclatement
    5000 psi
  • Couleur
    Bleu
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    1250 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil en acier plaqué laiton
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Tube intérieur AQP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC234-10RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146073105
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    1250 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    1250 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    L’utilisation avec le biodiesel ne doit pas dépasser 100 C [212 F] avec B2 à B52
  • Pression nominale
    1250 psi
  • Normes respectées
    SAE J1527A1|USCG AI|USCG|DNV|Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Tube intérieur AQP
  • Applications typiques
    Huiles hydrauliques, de carburant brut et de lubrification, essence, eau et fluides hydrauliques à base d’ester phosphate.
  • CUP_NON
    678146073105
  • Pression de service
    1250 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212°F
  • Température de travail min.
    -40°F

Aperçu

Description du fabricant
FC234-10RL FLEXIBLE, R5
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
  • Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température