Motion
FC300-24-18000

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC300-24-18000

Flexible moteur - DI 1-3/8 po, pression de service 500 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI12799088
N° MFRFC300-24-18000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC300-24-18000

Flexible moteur - DI 1-3/8 po, pression de service 500 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI12799088
N° MFRFC300-24-18000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-3/8 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC300-24-18000 FLEXIBLE, R5