Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur3.75 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur86.1 mm
- Longueur3.80 po
- Diamètre extérieur95.25 mm
- Longueur totale3.80 po
- Poids global56.79 lb
- Poids56.79 lb
- Largeur3.75 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583
- Nom abrégé de la connexion 1Compression
- Style de fin 1Compression
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC3023-48S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau