Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure1 po
- Taille du tableau de bord-5
- Hauteur0.60 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-5
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.25 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.6 po
- Diamètre extérieur0.6 po
- Épaisseur du mur0.35 po
- Poids0.17 lb
- Largeur0.60 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationAir, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
- DemandesAir, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
- Pression d’éclatement6000 psi
- CouleurBleu
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couvercleÉlastomère
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Pression du tuyau1500 psi
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester et fil métallique
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurTube intérieur AQP
- Numéro de catalogue du fabricantFC355-05
- Numéro CUP du fabricant678146072788
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Température maximale212 °F
- Pression de service maximale1500 psi
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnementL’air ne doit pas dépasser 250 psi ou 121 C [250 F]
- Pression nominale1500 psi
- Normes respectéesSAE J1402|DOT FMVSS 106 Type AII
- Matériau du tubeTube intérieur AQP
- Applications typiquesAir, essence, carburant, huiles de lubrification et liquides de refroidissement.
- CUP_NON678146072788
- Pression de service1500 psi
- Température de fonctionnement max.212°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Couvercle très résistant à l’abrasion
- Petit nombre de tuyaux pour de nombreuses options de carburant
- Fiabilité éprouvée avec résistance élevée à la température