Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 113/16 po
- Hauteur1.02 po
- Taille hexagonale0.875 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.44 po
- Longueur1.73 po
- Longueur totale1.73 po
- Taille du filetage13/16-18
- Largeur0.88 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1UNS
- Style de fin 1UNS
- Filetage de l’extrémité 113/16-18
- Sexe finalHomme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC3597-1010S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production