Motion
FC363-10
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 5/8 po DI, 0.88 po DE, pression de service de 1000 psi, pression d’éclatement de 3600 psi, capuchon de fil en acier inoxydable, tube en téflon
N° D’ARTICLE MI12799190
N° MFRFC363-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 5/8 po DI, 0.88 po DE, pression de service de 1000 psi, pression d’éclatement de 3600 psi, capuchon de fil en acier inoxydable, tube en téflon
N° D’ARTICLE MI12799190
N° MFRFC363-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3 po
  • Taille du tableau de bord
    -10
  • Hauteur
    0.88 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -10
  • Diamètre intérieur
    0.63 po
  • Longueur
    1 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.63 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.88 po
  • Diamètre extérieur
    0.88 po
  • Poids
    0.20 lb
  • Largeur
    0.88 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Application
    Manipulation de produits chimiques, d’aliments, d’eau et de déchets et diverses applications de transfert.
  • Demandes
    Manipulation de produits chimiques, d’aliments, d’eau et de déchets et diverses applications de transfert.
  • Pression d’éclatement
    3600 psi
  • Couleur
    Acier inoxydable
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Construction
    Extrudé avec couvercle tressé
  • Couleur du couvercle
    Acier inoxydable
  • Matériau du couvercle
    Acier inoxydable
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Fil en acier inoxydable
  • Pression du tuyau
    1000 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Aucun
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Téflon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC363-10
  • Numéro CUP du fabricant
    678146072511
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Température maximale
    400 °F
  • Pression de service maximale
    1000 psi
  • Température minimale
    -65 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Normes respectées
    USCG
  • Matériau du tube
    Téflon
  • Applications typiques
    Manipulation de produits chimiques, d’aliments, d’eau et de déchets et diverses applications de transfert.
  • CUP_NON
    678146072511
  • Pression de service
    1000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    400°F
  • Température de travail min.
    -65°F

Aperçu

Description du fabricant
FC363-10 TUYAU TEFLON TFLN SS BRD
  • Résiste aux vibrations et aux chocs
  • Imperméable à la dégradation
  • Large plage de températures
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good