Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Hauteur2.98 po
- Facteur de coupure du tuyau2.73 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.82 po
- Longueur4.87 po
- Longueur totale4.87 po
- Taille du filetage1 5/16-12
- Largeur1.18 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesFC310, FC510
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC5143-1616S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
Description du fabricant
FC5143-1616S FTNG (REUS), SAE 37
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production