Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure7 po
- Hauteur1.65 po
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Diamètre intérieur1.2 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-1/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.65 po
- Diamètre extérieur1.65 po
- Épaisseur du mur0.45 po
- Poids0.33 lb
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationSystèmes de transport et de climatisation.
- DemandesSystèmes de transport et de climatisation.
- Pression d’éclatement2500 psi
- CouleurNoir
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolyester
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Pression du tuyau500 psi
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de renfort de tuyauTextile
- Matériau du tube intérieurNylon
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale500 psi
- Température maximale257 °F
- Pression de service maximale500 psi
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale500 psi
- Normes respectéesSAE J2064
- Matériau du tubeNylon
- Applications typiquesSystèmes de transport et de climatisation.
- Pression de service500 psi
- Température de fonctionnement max.257°F
- Température de travail min.-40°F
Aperçu
- Offrir un rendement et un temps de disponibilité maximum
- Les tuyaux dépassent la norme SAE J2064
- Compatible avec plusieurs réfrigérants