Motion
FC5810-1006S
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/SAE 37° de la série Aeroquip FC5810
N° D’ARTICLE MI12799286
N° MFRFC5810-1006S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles JIC/SAE 37° de la série Aeroquip FC5810
N° D’ARTICLE MI12799286
N° MFRFC5810-1006S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    1.15 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.46 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur
    0.28 po
  • Longueur
    2.90 po
  • Longueur totale
    2.90 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Largeur
    1.12 po

Détails

  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    3130, 37AL, 3740, FC370
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC5810-1006S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
FC5810-1006S FTNG (PERM), SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau