Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Hauteur1.07 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Diamètre intérieur0.39 po
- Largeur0.93 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesGH793
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Sexe finalHomme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricantFC5986-1008S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production